Schneider Electric - Kit interruption ecran Forme 2 lateral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430049241
Réf. Sonepar
00003004924
Réf. Fournisseur
04924
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
dimension de trame
0 mm
type de construction
pièce individuelle
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
largeur
310 mm
Kit interruption ecran Forme 2 lateral