![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08711_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082897962)
Schneider Electric - Kit etancheite IP31
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087113
Réf. Sonepar
00003008711
Réf. Fournisseur
08711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble d’adaptateurs
matériau
autre
Prisma - Rehausse socle 100mm l850