fin de vie

Schneider Electric - Kit de fixation sol-mur

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430087045

Réf. Sonepar

00003008704

Réf. Fournisseur

08704

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

modèle

autre

hauteur

0 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

couleur

blanc

profondeur

0 mm

numéro RAL

0

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Kit de fixation sol-mur