![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08719_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082932846)
Schneider Electric - Kit association double profondeur
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 0 mm
modèle - ensemble de connexion, latéral
hauteur - 0 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087199
Réf. Sonepar
00003008719
Réf. Fournisseur
08719
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
acier inoxydable
largeur
0 mm
modèle
ensemble de connexion, latéral
hauteur
0 mm
matériau
acier inoxydable
profondeur
0 mm
numéro RAL
0
Kit association double profondeur