Schneider Electric - Jeu de 2 panneaux lateraux SF HD avec fixation interieur 1200 x 600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 630 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 630 mm
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480678462
Réf. Sonepar
01887067846
Réf. Fournisseur
NSY2SPIHD126
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
630 mm
adapté à la profondeur de boîtier
630 mm
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
dimension de trame
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
60 mm
hauteur
1200 mm
numéro RAL
7032
avec entrée de câble
Non