Schneider Electric - interrupteursectionneur Interpact INS125 3P 125 A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
nombre de pôles - 3
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Oui
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430289265
Réf. Sonepar
00003028926
Réf. Fournisseur
28926
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
125 A
nombre de pôles
3
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
125 A
puissance de commutation à 400 V
0 kW
finition de l'inverseur
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
commande motorisée en option
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
tension de fonctionnement normale
690...690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
65 kA
classe de protection (IP), face avant
IP40
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
nombre d'interrupteurs
1
verrouillable
Oui
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
55 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
5.5 kA