Schneider Electric - Integral - bloc de contacts auxiliaires - 2F+1O - bornes a vis-etriers
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110180107
Réf. Sonepar
00002018010
Réf. Fournisseur
LA1LC010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
3
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
2
mode de pose
montage latéral
modèle
relevable
Integral - bloc de contacts auxiliaires - 2F+1O - bornes à vis-étriers