fin de vie

Schneider Electric - Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 220..230Vca 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 15 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110181364

Réf. Sonepar

00002018136

Réf. Fournisseur

LD4LD030M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

30 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

type de starter moteur

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée

15 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée

33 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée

37 kW

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V

63 A

température ambiante, limite supérieure sans restriction

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V

0 A

classe de coordination selon IEC 60947-4-3

classe 2

largeur

90 mm

hauteur

243 mm

profondeur

192 mm

avec transfo

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

indice de protection (IP)

IP20

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

avec déclencheur de court-circuit

Oui

avec fusible

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

type de tension d'actionnement

AC

nombre de postes de commande

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

courant de fonctionnement nominal Ie

63 A

nombre de voyants lumineux

2

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0...0 A

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

réinitialisation externe possible

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 220..230Vca 50Hz