Schneider Electric - Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 220..230Vca 50Hz
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
type de starter moteur - démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 15 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110181128
Réf. Sonepar
00002018112
Réf. Fournisseur
LD1LD030M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
30 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de starter moteur
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
15 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
33 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
37 kW
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
63 A
température ambiante, limite supérieure sans restriction
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V
0 A
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 2
largeur
90 mm
hauteur
243 mm
profondeur
192 mm
avec transfo
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
avec déclencheur de court-circuit
Oui
avec fusible
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
AC
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
courant de fonctionnement nominal Ie
63 A
nombre de voyants lumineux
2
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
réinitialisation externe possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
Integral 63 - contacteur-disjoncteur - 63A - 220..230Vca 50Hz