![Schneider Electric - Infraplus-MP - Tiroir fo fixe 12scd](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ODAVDI96622_4000x4000.jpg?ts=1704848311161)
Schneider Electric - Infraplus-MP - Tiroir fo fixe 12scd
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
couleur - noir
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596870323181
Réf. Sonepar
01887032318
Réf. Fournisseur
VDI96622
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
12
couleur
noir
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
adapté au nombre de modules d'insertion
12
type de connecteur externe
SC duplex