![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB112491_web.jpg?ts=1714082877459)
Schneider Electric - ID CLIC H H 40A 30MA ASI
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 3e-005 A
type de courant différentiel - autre
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430231615
Réf. Sonepar
00003023161
Réf. Fournisseur
23161
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
3e-005 A
type de courant différentiel
autre
largeur en nombre de modules
2
type retardé de courte durée
Non
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
tension assignée (Ue)
230 V
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
73 mm
ID CLIC H H 40A 30MA ASI