Schneider Electric - Harmony XVU - socle de montage direct - 4 vis - noir
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - autre
longueur du tube - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480711572
Réf. Sonepar
01887071157
Réf. Fournisseur
XVUZ04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
matériau
autre
longueur du tube
0 mm
Harmony XVU - socle de montage direct - 4 vis - noir
Les Atouts de l'article:
Ce socle de montage direct de la gamme XVU est montée directement sur 4 broches. Il a une couleur noire avec un Ø 60 mm et une hauteur de 100 mm. Il contient une base. Ce socle de montage noir est un accessoire de montage et de fixation pour colonne lumineuse modulaire. Il permet aux utilisateurs une installation facile via des bornier de raccordement à ressort intégré à l'unité de montage. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines après installation par des non-spécialistes.