Schneider Electric - Harmony XVU - element lumineux D60 - DEL - clignotant - 24VDC - rouge
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
fonction - lumière flash
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480886959
Réf. Sonepar
01887088695
Réf. Fournisseur
XVUC44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
rouge
fonction
lumière flash
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
autre
diamètre externe
60 mm
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - clignotant - 24VDC - rouge - longueur : 50mm - diam. fix. : 60mm - montage client, jusqu'à 5 unités, jusqu'à 4 éléments sonores - appli. : automobile, machine d'emballage, machines outils - IP65
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne de signalisation. Alimenté en 24V CA/CC avec un diamètre de montage de 60 mm, sa DEL intégrée offre une lumière clignotante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Idéale pour les petits appareils, la structure (noire ou argent métallisé) est parfaite pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des machines-outils, de la manutention et de l’appareillage électronique. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Cette unité lumineuse rouge à LED est un des éléments de la colonne de signalisation à composition variable (1 à 5 éléments lumineux ou sonores livrés non assemblés). La composition est de 5 éléments ou de 4 éléments + 1 “flash”. Les colonnes XVU sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVU répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, UL, CSA, e, CCC, EAC et RCM. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVU installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVU vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.