Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant orange - sans buzzer - 12-24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
douille - autre
type de courant - DC
source lumineuse - LED
couleur de calotte - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611780
Réf. Sonepar
01887061178
Réf. Fournisseur
XVR3B05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
24 V
douille
autre
type de courant
DC
source lumineuse
LED
couleur de calotte
orange
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
consommation d'électricité
3 A
puissance
2.8 W
Harmony XVR3 - feu tournant orange - sans buzzer - 12-24Vcc - H100mmxL100mmxP100mm - pour véhicule à guidage automatique (VGA), bulldozer, chariot élévateur - IP65 (montant), IP23 (latérale), IP23 (inversé)
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Les feux rotatifs non motorisés XVR sont pré-cablés, complets, conçus pour la signalisation longue distance et utilisés principalement dans l’industrie sidérurgique, sur les véhicules de manutention industriels. Avec un diamètre 100 mm, les feux/gyrophares de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage tout en leur conférant un style unique. Avec leurs IP23, ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes d'humidité élevée. Les balises XVR3 de diamètre 100 mm sont composées d'une technologie à LED non motorisée (disponible en 4 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral. Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.