Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant bleu - sans buzzer - 12-24Vcc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
douille - autre
type de courant - DC
source lumineuse - LED
couleur de calotte - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480611797
Réf. Sonepar
01887061179
Réf. Fournisseur
XVR3B06
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
24 V
douille
autre
type de courant
DC
source lumineuse
LED
couleur de calotte
bleu
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre