Schneider Electric - Harmony XVLA - voyant rond D12 - IP40 - jaune orange - DEL integree - 12V-borne
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de la lentille - jaune
nombre de voyants lumineux - 1
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110651645
Réf. Sonepar
00002065164
Réf. Fournisseur
XVLA325
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC/DC
couleur de la lentille
jaune
nombre de voyants lumineux
1
tension de fonctionnement nominale Ue
12...12 V
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
12 mm
couleur de bague frontale
noir
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui