Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - flash 5J - rouge - 230Vca
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
fonction - lumière flash
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110845853
Réf. Sonepar
00002084585
Réf. Fournisseur
XVBC6M4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
rouge
fonction
lumière flash
type de tension
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
Degré de protection (NEMA)
4X
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
source lumineuse
xénon
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
noir
diamètre externe
70 mm
Harmony XVBC - élément lumineux - flash 5J - rouge - 230Vca
Les Atouts de l'article:
Cet élément lumineux à flash 5J rouge de la gamme Harmony XVB est conçu pour être connecté à une base afin de créer une colonne lumineuse complète. Son tube à décharge flash offre une lumière stroboscopique, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.