Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - flash 10J - jaune - 24Vca-cc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
fonction - lumière flash
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110845716
Réf. Sonepar
00002084571
Réf. Fournisseur
XVBC8B8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
jaune
fonction
lumière flash
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
Degré de protection (NEMA)
4X
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
xénon
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
noir
diamètre externe
70 mm