Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - fixe - orange - 250V max
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - orange
fonction - lumière continue
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...250 V
tension de fonctionnement CC - 24...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110845082
Réf. Sonepar
00002084508
Réf. Fournisseur
XVBC35
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
orange
fonction
lumière continue
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...250 V
tension de fonctionnement CC
24...250 V
Degré de protection (NEMA)
4X
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...250 V
source lumineuse
sans
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
noir
diamètre externe
70 mm
Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - orange - 250V max - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diam. fix. : 70mm - lampe : incandes. av. BA 15d base, DEL protégée - montage client, jusqu'à 5 un. - IP65, IP66
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 250V et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ces colonnes sont idéales pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Elles sont conçues pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La balise lumineuse orange est un élément de la colonne de signalisation composé de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVBC vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réaction des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.