Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - fixe - orange - 24Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - orange
fonction - lumière continue
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110144444
Réf. Sonepar
00002014444
Réf. Fournisseur
XVBC2B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
orange
fonction
lumière continue
type de tension
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
Degré de protection (NEMA)
4X
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
noir
diamètre externe
70 mm
Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - orange - 24Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - DEL protégée - montage du client, jusqu'à 5 unités - IP65, IP66
Les Atouts de l'article:
Cette unité lumineuse Harmony XVB est alimenté en 24V CA/CC et dispose d'une DEL orange avec une lumière fixe. Cette colonne de signalisation est une unité lumineuse pour créer une lumière orange de la tour. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les postes d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour permettre une installation facile avec l'unité de base et rendre la tour d'éclairage complète. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).