Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - flash 5J - bleu - 24Vca-cc - IP65
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC/DC
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110844696
Réf. Sonepar
00002084469
Réf. Fournisseur
XVBL6B6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
autre
type de courant
AC/DC
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
couleur de calotte
bleu
avec contact
Oui
adapté à un montage en applique
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
compatible selon EN 54-23
Oui
volume de couverture
1.5 m³
adapté à un montage au plafond
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
autre
puissance
5 J