Schneider Electric - Harmony XVB - balise complete - flash 10J - orange - 24Vca-cc - IP65
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC/DC
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110844740
Réf. Sonepar
00002084474
Réf. Fournisseur
XVBL8B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
autre
type de courant
AC/DC
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP66
couleur de calotte
orange
avec contact
Oui
adapté à un montage en applique
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
compatible selon EN 54-23
Oui
volume de couverture
1.5 m³
adapté à un montage au plafond
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
autre
puissance
10 J
Harmony XVB - balise complète - flash 10J - orange - 24Vca/cc - IP65
Les Atouts de l'article:
Cette balise lumineuse complète à flash 10 J orange alimentée en 24 V CA/CC de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Son tube à décharge flash offre une lumière stroboscopique, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.