Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - D22 - vert - 230V - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de la lentille - vert
nombre de voyants lumineux - 1
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...240 V
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110903850
Réf. Sonepar
00002090385
Réf. Fournisseur
XB5AVM3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension
AC/DC
couleur de la lentille
vert
nombre de voyants lumineux
1
tension de fonctionnement nominale Ue
230...240 V
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
finition de la lentille
plat
Degré de protection (NEMA)
13
diamètre de trou
22.5 mm
couleur de bague frontale
noir
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Non
Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans maintenance, offre une indication claire des opérations de machines/procédés, se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.