![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XB5_633_CPODA2016086_4000x4000.jpg?ts=1704841526325)
Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton tournant a cle 455 - D22 - 2 pos fix - retr GD
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
classe de protection (IP), face avant - IP66
type de lentille - rond
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110905823
Réf. Sonepar
00002090582
Réf. Fournisseur
ZB5AG4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
classe de protection (IP), face avant
IP66
type de lentille
rond
finition de l'élément d'actionnement
clé
couleur de l'élément d'actionnement
autre
fonction de commutation encliquetable
Oui
Degré de protection (NEMA)
13
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Non
couleur de bague frontale
noir
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche et à droite - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce dispositif de commande à clé est un interrupteur rotatif que l'on actionne pour transmettre une commande d'ouverture ou de fermeture d'un circuit. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce bouton tournant gris foncé à clé est en plastique. Il possède un rappel à ressort avec deux positions maintenues. (Retrait de la clé : dans toutes les positions). Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.