Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton pousser-pousser - D22 - rouge
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
classe de protection (IP), face avant - IP66
type de bouton - plat
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110134872
Réf. Sonepar
00002013487
Réf. Fournisseur
ZB5AH04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
classe de protection (IP), face avant
IP66
type de bouton
plat
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Oui
degré de protection (NEMA), façade
autre
couleur de bague frontale
noir
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec élément de protection
Non
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
à rappel
Non
étiqueté
Non
adapté à l'éclairage
Non
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - poussoir affleurant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation Ø22