![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XB5_633_CPSCT17092_4000x4000.jpg?ts=1704848089944)
Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer lumineux - D22 - 90dB - rouge - 230V - racc bornier
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 90 dB
type de tension - AC
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481352453
Réf. Sonepar
01887135245
Réf. Fournisseur
XB5KS2M4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
volume
90 dB
type de tension
AC
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...240 V
Harmony XB5 - buzzer - lumineux - rouge - continu ou intermittent - Ø22 - collerette dépassante - 90dB - 230/240VAC - fixation Ø22 - raccordement sur bornier
Les Atouts de l'article:
Ce buzzer lumineux et sonore est un accessoire conçu comme un avertisseur de signalisation sonore pour un assemblage personnalisé. Il présente un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique est réglable. Il est conforme aux normes EN/IEC60947-1, EN/IEC60947-4-1, EN/IEC60947-5-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14. Il est également résistant à la poussière, aux chocs, aux lavages haute pression, aux vibrations et à la corrosion grâce à sa protection IP69, IP67, IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.