![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XB5_633_CPSCT17093_4000x4000.jpg?ts=1704848267810)
Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer lumineux - D22 - 90dB - orange - 24V - racc bornier
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 90 dB
type de tension - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 0...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481352460
Réf. Sonepar
01887135246
Réf. Fournisseur
XB5KS2B8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
volume
90 dB
type de tension
AC/DC
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
0...24 V
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
Harmony XB5 - buzzer - lumineux - orange - continu ou intermittent - Ø22 - collerette dépassante - 90dB - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement sur bornier