Schneider Electric - Harmony XB4 - corps de bouton - 2O - raccordement cosses Faston
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110801866
Réf. Sonepar
00002080186
Réf. Fournisseur
ZB4BZ1043
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
fixation frontale
modèle
intégrable
douille
sans
Harmony XB4 - corps de bouton poussoir ou tournant - 2O - raccordement par cosses Faston