![Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - sans percage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XAPM11_a.jpg?ts=1714082868823)
Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - sans percage
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
matériau du boîtier/corps - autre
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110312898
Réf. Sonepar
00002031289
Réf. Fournisseur
XAPM14
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
0
couleur de la partie supérieure du boîtier
bleu
matériau du boîtier/corps
autre
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
77 mm
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - sans perçage