Schneider Electric - Harmony XAPA - boite a boutons vide - plastique - 8 percages en 2 colonnes
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 8
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110313208
Réf. Sonepar
00002031320
Réf. Fournisseur
XAPA2108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
8
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
largeur
85 mm
hauteur
226 mm
profondeur
87 mm
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 8 perçage en 2 colonnes - taille plateau avant produit : 85 x 226 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme XAP : XAPE/XAPM/XAPA optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité :commande,signalisation,securités. Leur IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère La gamme XAP démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile,automobile,bois) que sur une utilisation dans les bâtiments et infrastructure tertiaire, les travaux public. Les boîtes XAP de part leur composition en polyester renforcé sont idéales pour une utilisation dans les industrie de la chimie et pétrochimie. Les boîtes XAP se composent d'un boitier, entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAP répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60529, EN/IEC 61140, UL, CSA (suivant modèle). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme monolithique XB4 s'intègre parfaitement dans les boîtiers XAP et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes pendantes XAP accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusque 3 fonctions différentes par boîtier.