![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XALD-K_660_CPODA2016022_4000x4000.jpg?ts=1704841511239)
Schneider Electric - Harmony XAL - boite jaune arret urgence rouge - pousser tourner - 2O - D40
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110113648
Réf. Sonepar
00002011364
Réf. Fournisseur
XALK178F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage en saillie
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
Degré de protection (NEMA)
autre
avec éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 2O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d’arrêt d’urgence ou de coupure d’urgence.