![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/XALD-K_660_CPODA2016035_4000x4000.jpg?ts=1704841484304)
Schneider Electric - Harmony XAL - boite jaune arret urgence rouge - pouss tourner a cle - 2O - D40
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110113785
Réf. Sonepar
00002011378
Réf. Fournisseur
XALK188F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
montage en saillie
diamètre de trou
22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante
-40...70 °C
avec éclairage
Non
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 2O sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d’arrêt d’urgence ou de coupure d’urgence.