Schneider Electric - Harmony XACD - boite pendante - 1 bouton a bascule 1 arret d'urgence
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110656114
Réf. Sonepar
00002065611
Réf. Fournisseur
XACD22P3121
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
nombre de vitesses
1
type de mouvements exécutables
transporter-lever
indice de protection (IP)
IP65
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
0 A
Degré de protection (NEMA)
13
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
82 mm
hauteur
300.5 mm
profondeur
101 mm