Schneider Electric - Harmony XACB - tete capuchonnee pour bouton-poussoir - noir - 4mm, -25..+70C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir/blanc/rouge
nombre de postes de commande - 1
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
type de bouton - haut
type de lentille - rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110640823
Réf. Sonepar
00002064082
Réf. Fournisseur
XACB9112
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
noir/blanc/rouge
nombre de postes de commande
1
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
type de bouton
haut
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
couleur de bague frontale
noir
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec élément de protection
Non
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
à rappel
Oui
étiqueté
Non
adapté à l'éclairage
Non