Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Harmony XACA - boite pendante - 4 poussoirs 1 arret d'urgence

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • nombre de vitesses - 1

  • type de mouvements exécutables - transporter-lever

  • indice de protection (IP) - IP65

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110835632

Réf. Sonepar

00002083563

Réf. Fournisseur

XACA4714

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

4

nombre de vitesses

1

type de mouvements exécutables

transporter-lever

indice de protection (IP)

IP65

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V

1.2 A

Degré de protection (NEMA)

13

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

80 mm

hauteur

250 mm

profondeur

107 mm

Harmony XACA - boîte pendante - 4 poussoirs 1 arrêt d'urgence