Schneider Electric - Harmony XACA - boite pendante - 4 poussoirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110645101
Réf. Sonepar
00002064510
Réf. Fournisseur
XACA471
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
4
nombre de vitesses
1
type de mouvements exécutables
transporter-lever
indice de protection (IP)
IP65
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V
1.2 A
Degré de protection (NEMA)
13
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
adapté à un arrêt d'urgence
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
80 mm
hauteur
250 mm
profondeur
70 mm
Harmony XACA - Boîte à boutons pendante - 4 boutons poussoirs - Double isolation - Contrôle du moteur de levage à une vitesse
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons pendante de type « pistol grip » permet d'exercer un contrôle direct avec des gants de travail épais au sein d’applications de manutention mécanique comme les ponts roulants, grues à tour, appareils de levage fixes… Elle résiste aux chocs et à la corrosion grâce à sa conception en matériau thermoplastique robuste à double isolation. Sa grande résistance permet 1 million d’opérations.