Schneider Electric - Harmony Time - relais temporise travail - 0,1s..100h - 24Vcc - 4FO
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
plage temporelle - 0.1...360000 s
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119400077
Réf. Sonepar
00002940007
Réf. Fournisseur
REXL4TMBD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
plage temporelle
0.1...360000 s
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
4
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
courant nominal
5 A
largeur
21 mm
hauteur
27 mm
profondeur
63 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Non
Harmony Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vcc - 4FO - IP50 - type de temporisation : puissance d'enclenchement - kit enfichable (socle)
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un dispositif embrochable pour une installation simple et rapide sans outils. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.