![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF150103_4000x4000.jpg?ts=1704847792710)
Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s a 300h - 24V a 240VACDC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480792489
Réf. Sonepar
01887079248
Réf. Fournisseur
RE22R2HMR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
plage temporelle
0.05...1.08e+006 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
1
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
1
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
2
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
2
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
2
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
courant nominal
8 A
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
73 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction étoile/triangle
Non
Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A