![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF153318_4000x4000.jpg?ts=1704848278104)
Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - Q - 1s a 100h - 24VDC-24V a 240VAC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
plage temporelle - 0.1...360000 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480676543
Réf. Sonepar
01887067654
Réf. Fournisseur
RE22R1QMU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
plage temporelle
0.1...360000 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
courant nominal
8 A
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
79.5 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Oui
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Oui