![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF153315_4000x4000.jpg?ts=1704848206558)
Schneider Electric - Harmony Time RE17 - relais tempo multifonction - 1OF - 24Vcc 24 a 240Vca
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
plage temporelle - 0.1...360000 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480552786
Réf. Sonepar
01887055278
Réf. Fournisseur
RE17RMXMU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
plage temporelle
0.1...360000 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
courant nominal
8 A
largeur
17.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
72 mm
adapté à un montage frontal
Oui
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction étoile/triangle
Non
Harmony Time RE17 - relais tempo multifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca - largeur : 17,5mm - H90mmxP72mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (avant) - courant de sortie : 8A - tempo : délai d'impulsion, sauvegarde, bistable, intervalle
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.