Schneider Electric - Harmony - tete d'affichage numerique - D22 - ambre
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
type de lentille - rond
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur de la lentille - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110648959
Réf. Sonepar
00002064895
Réf. Fournisseur
ZA2VA05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
type de lentille
rond
nombre de voyants lumineux encastrables
1
diamètre de trou
22.5 mm
couleur de la lentille
jaune
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui