![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF153507_4000x4000.jpg?ts=1704841563249)
Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 48VAC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119403825
Réf. Sonepar
00002940382
Réf. Fournisseur
RXM4AB2E7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant nominal
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...48 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Oui
matériau du contact
autre
largeur
21 mm
hauteur
27 mm
profondeur
55 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
Harmony Relay RXG - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 4OF - 6A - 48VAC
Les Atouts de l'article:
Ce relais miniature embrochable reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipe d’un bouton Test verrouillable en une étape et d’une DEL de visualisation de mise sous tension.