Schneider Electric - Harmony Relay RP - relais puissance - embroch - test - 2OF - 15A - 48VDC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 15 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119401838
Réf. Sonepar
00002940183
Réf. Fournisseur
RPM21ED
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant nominal
15 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
48...48 V
type de tension d'actionnement
DC
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Non
matériau du contact
autre
largeur
21 mm
hauteur
27 mm
profondeur
53 mm
avec pinces amovibles
Oui
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
contact double
appareil complet avec socle
Non
Zelio Relay RP - relais électromécanique puissance - embrochable - bouton test - visu mécanique - 2OF - 15A - 48VAC