Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'MARCHE' 8x27 - blanc-noir
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
forme - rectangulaire
impression symboles ISO - sans
signification de l'impression - START
langue de l'impression - français
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110093384
Réf. Sonepar
00002009338
Réf. Fournisseur
ZBY2103
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
forme
rectangulaire
impression symboles ISO
sans
signification de l'impression
START
langue de l'impression
français
largeur
30 mm
diamètre externe
22 mm
hauteur
40 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué MARCHE en blanc | 1 côté rouge
Les Atouts de l'article:
La gamme Harmony de Schneider Electric met à votre disposition un ensemble d'accessoires de commande et de signalisation en lien avec vos besoins Conçue et développée par Schneider Electric, cette gamme de produits répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire de marquage présenté est un porte-étiquette gris d'une dimension de 40mm de haut par 30mm de large muni d'une étiquette mesurant 8mm par 27mm La face noire de l'étiquette comporte l'inscription blanche "MARCHE" et son verso est entièrement rouge Vous pouvez fixer cet élément sur des unités de commande et de signalisation d'un diamètre de 22mm des gammes Harmony XB5 et XB4 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse