Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'DEPART CYCLE' 8x27 - blanc-noir

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

  • impression symboles ISO - autre

  • largeur - 30 mm

  • diamètre externe - 0 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110093179

Réf. Sonepar

00002009317

Réf. Fournisseur

ZBY2195

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

autre

forme

rectangulaire

impression symboles ISO

autre

largeur

30 mm

diamètre externe

0 mm

hauteur

40 mm

Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué DEPART CYCLE en blanc | 1 côté rouge