![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ZBY2132_b.jpg?ts=1714082859172)
Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'DECLENCHEMENT' 8x27 - blanc-noir
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
forme - rectangulaire
impression symboles ISO - autre
largeur - 30 mm
diamètre externe - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110093117
Réf. Sonepar
00002009311
Réf. Fournisseur
ZBY2132
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
autre
forme
rectangulaire
impression symboles ISO
autre
largeur
30 mm
diamètre externe
0 mm
hauteur
40 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué DECLENCHEMENT en blanc | 1 côté rouge