Schneider Electric - Harmony pack sans pile & sans fil - D22 - recepteur programmable 24-240Vac
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - plat
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480334450
Réf. Sonepar
01887033445
Réf. Fournisseur
XB5RFA02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de bouton
plat
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
1
fonction de commutation encliquetable
Non
type de lentille
rond
tension d'alimentation de la lampe
24 V
diamètre de trou
22.5 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
à rappel
Oui
adapté à l'éclairage
Non
couleur de bague frontale
noir
finition du raccordement électrique
autre
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
indice de protection (IP)
IP65
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
Harmony pack - bouton sans pile & sans fil - Ø22mm - récepteur programmable 24-240Vac - fréquence : 2405 MHz pour transmetteur, 2405 MHz pour récepteur
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'émetteur envoie par transmission radio (ZIGBEE) une énergie électrique produite lors de la pression sur le bouton. Il transmet un message radio-codé avec un code ID unique à un récepteur. Plusieurs émetteurs peuvent commander 1 récepteur. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce produit est composé d'un émetteur, un récepteur, un jeu de capuchons, un collier de fixation et d'un bouton-poussoir. Récepteurs configurables à 2 sorties relais ou 4 sorties à transistors (monostables) permettant l’apprentissage de 1 à 32 boutons-poussoirs sur une même sortie. Portée de réception du signal jusque 250 M avec des antennes relais. Les performances de la gamme Harmony XB5R répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : antenne relais, Harmony hub, module cybersécurite, capteurs, boîtes plastiques. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5R plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.