Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation LED - orange - BA 15d - 230V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 230...230 V
convient pour gyrophare - Non
courant nominal - 17 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119003537
Réf. Sonepar
00002900353
Réf. Fournisseur
DL1BDM5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Culot
BA15d
température de couleur
3000 K
tension de lampe
230...230 V
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
17 mA
couleur
orange
longueur totale
60.4 mm
diamètre
14.6 mm
classe d’efficience énergétique
A++
forme de la lampe
sphère
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
halogène
Non
technologie
LED
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
50000 h
Harmony - lampe de signalisation LED - orange - BA 15d - 230V