Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation a neon - incolore - BA9s - 230-240 V 2,6W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 220...220 V
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110333442
Réf. Sonepar
00002033344
Réf. Fournisseur
DL1CF220
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Culot
BA9s
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
0 K
tension de lampe
220...220 V
puissance de la lampe
2.6...2.6 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
11 mA
couleur
incolore
longueur totale
28 mm
diamètre
11 mm
forme de la lampe
en forme de poire
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
halogène
Non
technologie
autre
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation à néon - incolore - BA9s - 230-240 V - 2,6W - pour bouton-poussoir lumineux
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Les boutons-poussoirs lumineux de la gamme Harmony XB4 vous permettent de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Avec leurs indices de protection allant de IP65 à IP66, elles peuvent être installées dans la plupart des environnements de production ayant des contraintes sévères. Le bouton-poussoir Harmony XB4 est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.