Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation a incandescence - incolore - BA9s - 24V 2W
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110745566
Réf. Sonepar
00002074556
Réf. Fournisseur
DL1CE024NSP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Culot
BA9s
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
0 K
tension de lampe
24...24 V
puissance de la lampe
2.6...2.6 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
108.3 mA
couleur
incolore
longueur totale
28 mm
diamètre
11 mm
forme de la lampe
en forme de poire
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Oui
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
0 h